Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA) GRIT R, 150×2000 mm, Tamaño de grano: 36

Número de artículo: 558454 36
(10,20 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 36
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 150 mm
Cinta abrasiva longitud 2.000 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558454 36
EAN / GTIN 4014586283678
Número del fabricante 69903040000

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
Acero < 60 HRC
 
25
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Madera
 
23
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva de calidad, tejido de poliéster muy resistente con aglomerado de resina sintética pura, corindón de circonio (ZA) con aglomerado de cubrición, activo de rectificado (rectificado frío).

Aplicación:

Para rectificadoras de cinta GRIT de la serie GX, GIS, GI.