• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela compacta XL-UR ⌀ 50,8 mm

Número de artículo: 554066
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 7,03 €
  • de 15
    desde 5,85 €
a petición
Disponible
6.269 piezas en stock
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
 
Tela no tejida con medio abrasivo aglomerado con resina, forma de disco prensada.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Especialmente indicadas para el rectificado fino y el desbarbado. Deja un acabado fino y reduce la profundidad de rugosidades en todos los materiales.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 y ss.