{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Número de rompevirutas | 2 | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC | 0,021 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203093 5 | |
EAN / GTIN | 4045197953919 | |
Número del fabricante | 203093 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm
a petición
En stock
46 piezas en stock
73,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
87,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
74,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
89,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
54,14 €
41,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |