• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 28 piezas

Número de artículo: 637935
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
81 piezas en stock
  • Cuadrado con Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M12 y para tornillos de cabeza hexagonal interior con rosca M6 − M12.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 10 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
PUNTAS de 6 caras 5/16 pulgada: 4 uds. n.° 675440 tam. 5; 6; 8; 10
PUNTAS 5/16 pulgada para Phillips: 2 uds. n.° 675400 tam. 2; 3
PUNTAS 5/16 pulgada para Torx®: 8 uds. n.° 675470 tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Prolongación con manguito de giro rápido: 1 ud. 250 mm
Prolongación Wobble: 1 ud. 50 mm
Pieza de unión con cono de cambio rápido: 1 vaso cuadrado de 1/2 pulgada - asiento para puntas de 5/16 pulgada
Carraca (tam. S): 1 ud. nº 640395 con cuadrado insertable
Carraca (tam. P): 1 ud. n.º 640390 con cuadrado insertable
Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia