Juego de boquillas de rosca dobles 10 piezas, Rosca exterior conexión: 1/4pul

Número de artículo: 080167 1/4
Establecer precio 10 Unidad (1,53 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca exterior conexión (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 23 mm
Rosca exterior conexión G1/4 pul
Ancho de llave 17 mm
Número de rocas exteriores 2
Tipo de producto Boquilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080167 1/4
EAN / GTIN 4047322438391
Número del fabricante 143244

Descripción

Ejecución:

Boquilla de rosca doble, rosca exterior cilíndrica por ambos lados, latón.

Norma:

Rosca según ISO 228.

Nota:

Encontrará piezas de rosca en T en el n.° 080035 de la tienda en línea.