• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Boquilla de alta presión 1/4 pulgada AG

Número de artículo: 084436
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
82 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Boquilla de alta presión para hasta 90 bar refrigeración de alta presión, así como intervalo de giro de 70° a 110°. Carcasa de granulado de plástico de alta calidad.
  • Para montar con ahorro de espacio en el sistema de mangueras existente.
  • Boquilla con giro de 360°.
  • Disponibles diversas longitudes de tubo.

Aplicación:

Para la incorporación posterior en el sistema ya existente. Mecanizado rápido en el arranque de viruta con números de revoluciones elevados gracia a la refrigeración de alta presión.