Hochdruckdüse 1/4 Zoll AG

Artikel-Nr.: 084436
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
83 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Hochdruckdüse für bis zu 90 bar Hochdruckkühlung sowie Schwenkbereich von 70° bis 110°. Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat.
  • Für den platzsparenden Einbau im vorhandenen Schlauchsystem.
  • Düse 360° drehbar.
  • Verschiedene Rohrlängen erhältlich.

Verwendung:

Zum nachträglichen Einbau im bestehenden System. Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung.