{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Comparación de granulado | 180 | |
Grado de finura | medio | |
Grado dureza | medio | |
Ejecución | 6A med | |
⌀ de perforación | 5 mm | |
⌀ del cabezal | 25 mm | |
Altura de la cabeza | 25 mm | |
Adaptador | a través de mandrino de sujeción n.° 551935. | |
N.º revoluciones recomend. | 13.000 min-1 | |
Tipo de producto | Piedra de esmerilado |
Número de artículo | 551930 180M | |
EAN / GTIN | 50048011140631 | |
Número del fabricante | 03795 |