Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 50 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 302650 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador BT 50 corto
Norma DIN 6359
Norma asiento ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 63 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 6
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302650 6
EAN / GTIN 4045197944672
Número del fabricante 302650 6

Descripción

Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Con canales de refrigeración cerrables.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 50 corto, ⌀ de sujeción D<sub>1</sub>: 6mm

Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 50 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm

a petición
En stock
28 piezas en stock
100,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
55,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock
106,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador BT 50 corto BT 50 corto BT 50 corto
Norma asiento ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339
Longitud de voladizo medida A 63 mm 63 mm 63 mm
⌀ exterior D 25 mm 25 mm 25 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 6 6 6
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Tipo de producto Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano