Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pinza portapieza para plato de sujeción automática delgado, ⌀​​ 12 mm, ⌀ de sujeción nominal d: 3mm

Número de artículo: 309581 3

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 3 mm
⌀ pinzas D 12 mm
Longitud total L 48 mm
Tipo de producto Accesorios para portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309581 3
Número del fabricante 309581 3

Descripción

Ejecución:

Para plato de sujeción automática Holex delgado n.º 300788, 302879, 305539.
Pinza portapieza cilíndrica o cono reductor.