Ejecución:
Modelo IKD – con juego de obturación de cerámica, presiones hasta 70 bar, totalmente apto para el funcionamiento en seco.
Modelo IM – con tuerca de apriete interior.
Para el uso en todos los tornos CNC DMG Gildemeister CTX con revólver Sauter. Acoplamiento de accionamiento DIN 5480. Sujeción de las herramientas en la AGW a través de pinza portapieza ER con tuerca externa o sistema de cambio rápido VARIA VX con licencia EWS. Refrigeración externa a través de tubo KM, refrigeración interna a través de la herramienta central por el husillo. Número de revoluciones máximo 8000 rpm.
Uso en revólveres de disco. Modelo a derecha. Transmisión 1:1. Versión con refrigeración (interna) máx. 70 bar. Alineación a través de regleta de pins estándar.
Ventaja:
- Construcción con peso y geometría optimizados.
- Seguridad en el proceso gracias a los componentes de alta calidad, gran durabilidad.
- Transmisión de pares de giro elevados.
- Control al 100 %; cada AGW se somete a un programa de rodaje.
- Refrigeración interna: junta desarrollada especialmente y patentada.
Aplicación:
El máximo de pasos de arranque de viruta en una misma sujeción. En caso de falta de espacio (puestos de sujeción) en el revólver.
Idóneo para:
DMG Gildemeister CTX. En parte, Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. con DIN 5480.
Volumen de suministro:
AGW para pinza portapieza: incl. tuerca de apriete y llave de gancho. AGW VARIA VX: incl. llave de apriete.
Partes opcionales:
Insertos adecuados Varia VX n.º
319802 -
319888, adaptador de cambio rápido ER n.º
319761 - 319781, pinzas de sujeción ER n.°
308941 - 309878, llave de apriete ER n.°
309680 -
309745.
Nota:
- Otros tipos de accionamiento (p. ej., DIN 5482), transmisiones, dimensiones, BMT, etc. a petición: www.hoffmann.ews-tools.com
- Herramientas RI (refrigeración interna) sin funcionamiento en seco con juntas estándar, filtrado del refrigerante < 50 µm.
- Recomendación: operar el modelo VARIA VX con una herramienta de torsión (máx. 6 Nm).
- Para trabajos de fresado difíciles se recomienda una versión con rodamientos de rodillos cónicos, disponible bajo petición.