• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca escalonada de centrar para agujeros para roscar HSS-E A con superficie Sin revestimiento

Número de artículo: 111313
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
71 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 332/2
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,05
  • Ángulo de avellanado: 60

Descripción

Ejecución:

Broca escalonada de centrar para centrados de agujeros para roscar según forma A.
Para la producción combinada de centrado, chaflan de entrada y taladrado de agujero para roscar en una operación.
Con superficie adicional en el mango.
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
    Para rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra