• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete eco derecha

Número de artículo: 271993
Descuento
desde  203,39 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
8 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900319886.

Productos adecuados

De la misma serie "Eco"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"