Fresa angular 90°, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/4mm

Número de artículo: 215102 40/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 4 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
Plaquita de corte adecuada XNEX 0806..
Juego tornillo para plaquita reversible 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215102 40/4
EAN / GTIN 4062406393250
Número del fabricante 215102 40/4

Descripción

Ejecución:

Fresa angular resistente con asientos de plaquita de corte envueltos por varios lados para que las condiciones de mecanizado sean estables.
se puede utilizar en combinación con la plaquita de corte 215117 UNI como fresa de avance elevado.

Aplicación:

Con plaquitas de corte de dos lados con 3 filos XNEX0806.. o plaquitas de corte de un lado con 3 filos XNEX0806.. Avance elevado.

Nota:

Destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular 90°, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/4mm

Fresa angular 90°, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/4mm

a petición
En stock
110 piezas en stock
194,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock
282,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de perforación de asiento 16 mm 16 mm
Plaquita de corte adecuada XNEX 0806.. XNEX 0806..
Ejecuciones de mangos con perforación con taladro
⌀ de corte DC 40 mm 40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Profundidad de corte máxima ap máx. 4 mm 4 mm
División de los cortes desigual desigual

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra