Rendimiento Soporte / expendedor rollos de papel, Denominación del fabricante: F1

Número de artículo: 089160 F1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
165 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante F1
Anchura máxima de rollo 43 cm
Material soporte de suelo Metal
Arista de corte estable con dientes reforzados por fibra de vidrio
Soporte de suelo con 2 ruedas
mango antideslizante
adecuado para rollos de papel con ⌀ de tubo 71 mm - 73 mm
Tipo de producto Soporte para rollos de papel

Identificación y clasificación

Número de artículo 089160 F1
EAN / GTIN 7322540430578
Número del fabricante 652008
Fabricante/responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descripción

Ejecución:

Soporte y expendedor de rollos de papel muy estable.
Soporte de suelo estable y rodante, en ejecución metálica.
Para rollos de papel con ⌀ de casquillo 71 − 73 mm. Anchura máxima 43 cm.
Sistema Easy Load para la recarga fácil.

Nota:

Se suministra sin rollo ni paños. No es posible el suministro de piezas de recambio.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra