Inderring slibeskive 25x25x10 mm 5 89A802I5V111/50

Art.-nr.: 664792
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 664792
EAN/GTIN 9003176647926
Producentnummer 664792
L-nummer L50140 967
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne universelle indvendige rundslibeskive af specialaluminiumoxid bruges f.eks. til slibning af gennemgående huller og pasninger. Den giver dig en høj spåntagningshastighed og en meget god formfastholdelse. Brug 89A60-specifikationen til blødt stål og 89A80 til hærdet stål.

Egenskab:

  • Form: forsænket på den ene side
  • Kornstørrelse: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikation : 16 X 10
  • Dimension (D x D x H): 25 x 25 x 10 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 10 mm
  • Materialeegnethed: Stål

Fordel:

  • Bredt udvalg
  • God formfastholdelse
  • Lav termisk belastning

Anvendelse:

  • Til indvendig cylindrisk slibning af gennemgående huller og pasninger

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Indvendigt rundslibeværktøj

Bemærk:

  • Til indvendig cylindrisk slibning af gennemgående huller og pasninger