• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

ER-spændetang med tætning, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 6mm

Art.-nr.: 308992 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 471 E
Holder ER 40
Spændediameter 6 mm
Udvendig diameter 40,7 mm
Længde, spændetang 46 mm
Med cylindrisk ansats (foran) nej
Form konisk
Konusvinkel 16 grader
Standard DIN ISO 15488-A
Materiale stål
Overflade slebet
Med gevind nej
Spændeprofil rund
Med aksial kompensation nej
Med radialkompensation nej
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spændepatrondesign klemmespændetang
Med tætning ja
Intern køling er muligt ja
Med længdejustering nej
Beskyttelse mod udtrækning af værktøj nej
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308992 6
EAN/GTIN 2050001765697
Producentnummer 13727010600
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål. Svarende til ISO 15488-A.