{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølekanal, kan lukkes | nej | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | hult konisk skaft HSK | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HSK06300110 | |
| Holderform | form A | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 63 mm | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde | 100 mm | |
| Spændediameter min. | 40 mm | |
| Spændediameter maks. | 40 mm | |
| Længde på udhæng | 100 mm | |
| Fræsedornlængde | 27 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 89 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 25.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 6 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Inkl. RFID-databærer | nej | |
| Med kølekanal | ja | |
| Kølekanaler, kan lukkes | nej | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | knivhovedholder | |
| Samlet længde | 158,9 mm | |
| Samlet højde | 89 mm | |
| Totalbredde | 89 mm | |
| Standard | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Vægt | 2,73 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 306557 40 | |
| EAN/GTIN | 4062406545475 | |
| Producentnummer | 306557 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |