• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

DOHT 070202 venstre BK6425

Art.-nr.: 268857 BK6425

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DOHT 070202 L
Type BK6425
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 100 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Spånvinkel 12 grader
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268857 BK6425
Producentnummer W60 18120.026425

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig