• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

PICCO L-MF 6-5 L10 IC908 Multifunktionsværktøjer i massiv hårdmetal til boring, planfræsning, indvendig og udvendig drejning på automatiske drejebænke med glidende hoveddok og små CNC-maskiner

Art.-nr.: 5530113
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5530113
EAN/GTIN 7291075157475
Producentnummer 5530113
L-nummer L24030 610

Betegnelse

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 5 mm, funkční délka (LF) 32 mm, užitná délka (LU) 10 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 32 mm
  • Použitelná délka (LU) 10 mm