Sada děrovačů č. 108/6 D 6 ks.

Artiklové číslo: L60010 70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 70
EAN / GTIN 4018754083084
Číslo výrobce 96700701
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Chromovaná slitina oceli, lakovaná stříbrnou barvou
  • DIN 6450
  • v plastovém stojanu

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 6
  • Č.: 108/6 D
  • Hmotnost: 450g

Rozsah dodávky:

Obsah 6 dílů
  • Děrování 6 pinů Č. 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku