Dopravní zrcadlo, hranaté, Typ: 60X80

Artiklové číslo: 994455 60X80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka zrcátka 80 mm
Šířka zrcadla 60 mm
Druh produktu Zrcátko
Tvar zrcadla obdélníkový
Vzdálenost sledování max. 20 m
Materiál rámu Akrylové sklo; plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994455 60X80
EAN / GTIN 8720598312652
Číslo výrobce 320-300
Výrobce/odpovědná osoba JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Popis

Provedení:

Pro lepší přehled na obtížně viditelných a nebezpečných dopravních cestách a v nepřehledných průmyslových objektech. Minimalizace rizika úrazu. Vyrobeno z nárazuvzdorného akrylového skla.
Pro větší bezpečnost na nepřehledných dopravních cestách, bez zkreslení. Nárazuvzdorný polyesterový rám s reflexní červeno-bílou fólií 3M.

Použití:

Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Rozsah dodávky:

Včetně montážního držáku 48 – 90 mm.