• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada pojistných svorek pro vložky, 3/8 palce včetně stahováku, 10dílná 2

Artiklové číslo: 650790 2
Nastavit cenu 10 ks (CZK 37,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 10
Druh produktu Pojistná svorka nástrčného klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 650790 2
EAN / GTIN 4991644017270
Číslo výrobce PK1302C

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Vhodné pro:

nástavce (rozměr klíče): 13 – 19 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly