Magnete a cilindretto Set di 2 pezzi, AlNiCo, ⌀×Lunghezza: 6X20mm

Codice art.: 085936 6X20
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 1.95 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀×Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

6 mm
Lunghezza 20 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Termostabilità massima 550 °C
Tipo di prodotto Magnete a barra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085936 6X20
EAN / GTIN 4045197372642
Codice del produttore 085936 6X20

Descrizione

Esecuzione:

  • Forma cilindrica, tacca di contrassegno dei due poli uguali.
  • Resistenti alle alte temperature fino a max. 550 °C (vernice 100 °C).
  • I cilindretti possono essere prolungati unendoli.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello