Magnete cilindrico piatto con piastra di protezione, AlNiCo, ⌀: 19mm

Codice art.: 085944 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 30 N
19 mm
⌀ Foro di fissaggio 4,5 mm
Altezza 7,5 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Materiale superficie Acciaio
Termostabilità massima 100 °C
Tipo di prodotto Magnete cilindrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085944 19
EAN / GTIN 4045197372819
Codice del produttore 085944 19

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete piatto incassato nel rivestimento di protezione in acciaio.
  • Fissaggio del magnete dal basso tramite foro con svasatura.
  • Resistenti alle alte temperature fino a max. 550 °C (Dim. da 19 a 100 °C).

Uso:

Realizzazione di dispositivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello