{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale | Giunto in acciaio | |
Pressione massima di esercizio | 16 bar | |
⌀ Interno (nominale) raccordo tubo | 8 mm | |
Valore della portata | 2.250 l/min | |
Tipo di prodotto | Giunto |
Codice articolo | 080287 8 | |
EAN / GTIN | 7391390044761 | |
Codice del produttore | 303202003 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giunto di sicurezza raccordo tubo, ⌀ Interno (nominale) raccordo tubo: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF 24.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 20.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 24.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Valore della portata | 2.250 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
Pressione massima di esercizio | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
⌀ Interno (nominale) raccordo tubo | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiale | Giunto in acciaio | ||
Tipo di prodotto | Giunto | Giunto | Giunto |