Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

DNMG 110404 R UNI

Codice art.: 252710 UNI

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 110404 R
Tipo HB7035
Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli UNI
Profondità di taglio ap 1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 55 m/min - 230 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 252710 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.