{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCGT 11T304 L | |
Tipo | HB7035 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | fortemente interrotto | |
Rompitrucioli | UNI | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 55 m/min - 230 m/min | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 262163 UNI | |
Codice del produttore | 262163 UNI |