Fresa per spallamenti a 90° MECH17, codolo Weldon, ⌀ D / Zeff: 40/2mm

Codice art.: 227653 40/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Codice ISO Inserto BDMT 170408
Numero taglienti effettivi Zeff 2
Numero di inserti 8
Profondità di taglio massima ap max 59 mm
Sporgenza totale L1 73 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 136 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
Inserto adatto BD.. 1704
Vite inserto 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227653 40/2
EAN / GTIN 4960664526352
Codice del produttore THN03915

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura ae a parità di profondità di taglio ap.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello