Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 12

Codice art.: 232250 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 5×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 5×D
Codolo ISO 9766
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Lunghezza utile L1 60,3 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
Viti di serraggio 232990 TX7
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232250 12
EAN / GTIN 4045197589033
Codice del produttore 232250 12

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.
Con passaggio interno LR.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 12

Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 12

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  343.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  313.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  381.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,49 mm 12 mm - 12,5 mm
Numero taglienti Z 2 2 2
Esecuzione 5×D 5×D 5×D
Passaggio interno per LR
Codolo ISO 9766 ISO 9766 Cono Morse
Lunghezza utile L1 60,3 mm 63 mm 60,3 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello