Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per punta da centro per macchine a CN, HB7525, Modello: 10

Codice art.: 231520 10

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 10
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Codice ISO SOGT 080208
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231520 10
Codice del produttore 231520 10

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Per foratura e smussatura con macchine a CN. Anche per sfacciatura con utilizzo fisso sul tornio. Non utilizzare per incidere.

Nota:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello