Testina di fresatura, smusso a 45° HPC, non rivestito, ⌀ D h10: 10mm

Codice art.: 210350 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Numero taglienti Z: 3
  • Angolo dell’elica: 42
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
Serie TopCut
⌀ Tagliente D 10 mm
Tipo HU730
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Numero taglienti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR no
Dimensione attacco 10 mm
Attacco adatto GARANT TopCut
Lunghezza della testina l 18 mm
Lunghezza taglienti L2 10 mm
Lunghezza complessiva L 31,9 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,09 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,12 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210350 10
EAN / GTIN 4045197523389
Codice del produttore 210350 10

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
530
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per scanalatura piena per ap max. ≤ 0,5×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello