Attacco cilindrico antivibrante codolo cilindrico

Codice art.: 210551
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Descrizione

Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.
Precisione di concentricità del sistema ≤ 10 µm mediante combinazione di forma piana e conica.
Con nocciolo in HMI, senza superficie di serraggio.

Nota:

Profondità di fresatura max. = L1 + I; I = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050210410.
Chiavi di serraggio = n. art. 219987.
Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "TopCut"