Fresa a copiare 0° negativo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 52/4mm

Codice art.: 212165 52/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 52 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 36 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 88 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 102 mm
Fresatura a interpolazione ap 3,5 mm
Angolo rampa αmax. 2,01 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 31,92 mm
Inserto adatto RD..1604
Set di viti per inserti 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Set di rondelle elastiche 219955
Angolo di regolazione κ 15 - 30 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212165 52/4
EAN / GTIN 4045197193926
Codice del produttore 212165 52/4

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo in caso di usura del tagliente.

Uso:

Con set di viti degli inserti n. articolo 219800 − per il serraggio di inserti e rondelle elastiche.

Attenzione:

Con gli inserti con geometria positiva non utilizzare viti di sicurezza e rondelle elastiche.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.
ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a copiare 0° negativo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 52/4mm

Fresa a copiare 0° negativo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 52/4mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  261.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  261.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  403.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 4 4 4
⌀ Foro di attacco 22 mm 22 mm 22 mm
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping Fresatura circolare; Ramping Plunging; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Inserto adatto RD..1604 RD..1604 XOMU146715
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)
Fz Helix 0,7 0,7 0,8

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello