{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 77 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,5 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 34,5 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | |
Set di viti per inserti | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215575 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197409348 | |
Codice del produttore | 215575 40/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut MTC, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 291.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 329.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 285.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | AP.. 1805.. | AP.. 1003.. |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Lunghezza rampa L per αmax. | 34,5 mm | 31,95 mm | 34,85 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |