Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Alternativa disponibile:

SPMT 120408, HB720, Modello: UNI

Codice art.: 218360 UNI

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPMT 120408
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB720
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,12 mm
Spessore inserti 4,76 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218360 UNI
Codice del produttore 218360 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello