Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

RDHX 0702 MOTN, CBN725, Modello: HART

Codice art.: 212217 HART

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDHX 0702 MOTN
Modello DURO
Tipo CBN725
Materiale da taglio CBN
Avanzamento fz per dente 0,13 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212217 HART
Codice del produttore 212217 HART

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
350
Acciaio < 60 HRC
H
300
Acciaio < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Montaggio con valore di serraggio 0,9 Nm.
Valori indicativi per ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello