Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

APKT 1604 PDTR UNI

Codice art.: 215761 UNI

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APKT 1604 PDTR
Modello UNI
Tipo HB720
Materiale da taglio HM
Spessore inserti 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215761 UNI

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
320
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
50
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
170
CuZn
N
280
Grafite, GFRP, CFRP
N
80
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili