Fresa a tuffo 90°, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/3mm

Codice art.: 211806 40/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 34 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 55 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 74 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78 mm
Fresatura a interpolazione ap 8 mm
Angolo rampa αmax. 5,65 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 30,34 mm
Inserto adatto VCG. 2205
Set di viti per inserti 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo di prodotto Frese a tuffo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211806 40/3
EAN / GTIN 4045197714879
Codice del produttore 211806 40/3

Descrizione

Esecuzione:

Maggiore resistenza dell’utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell’inserto.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello