Barra per filettare con angolo d’inclinazione fisso a 1,5°, sinistra, Sporgenza / Misura inserto L: 25/11mm

Codice art.: 272142 25/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo DS 20 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
Spostamento centrale L3 7,3 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Vite inserto 279810 4
Angolo di inclinazione 1,5 grado
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272142 25/11
EAN / GTIN 4045197429599
Codice del produttore 272142 25/11

Descrizione

Esecuzione:

Con angolo di inclinazione fisso.
Con passaggio interno LR.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello