{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | KNUX 160405R | |
Raggio di curvatura | 0,5 mm | |
Tipo | HBX020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PG | |
Formatruciolo | 3,2 mm | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251090 HBX020 | |
Codice del produttore | 251090 HBX020 |