{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150608 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | SG | |
Profondità di taglio ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 375 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250862 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779915 | |
Codice del produttore | 250862 HB7010-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Tipo: HB7010-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |