Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

DCGW 11T302 F

Codice art.: 265573 F

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCGW 11T302
Tipo CBN710
Materiale da taglio HM
Esecuzione del tagliente F
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265573 F

Tabella dati

Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione monouso – non si effettua riaffilatura!
  • A 1 tagliente.

Nota:

Altri inserti, dimensioni e raggi disponibili su richiesta.