CNMM 160608 CA025P

Codice art.: 250496 CA025P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMM 160608
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA025P
Materiale da taglio HM
Rivestimento CVD
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli PX
Profondità di taglio ap 1 mm - 11 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,9 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 420 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250496 CA025P
EAN / GTIN 4960664863778
Codice del produttore TMH00137

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili