{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMW 09T304 | |
Tipo | CBN720 | |
Materiale da taglio | CBN | |
Esecuzione del tagliente | F | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 400 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 265400 F | |
Codice del produttore | 265400 F |