{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PV720 | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | GK | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 270 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260192 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726905 | |
Codice del produttore | TLD64042 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CCMT 060204, Tipo: PV720
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 7.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
83 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 20.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 17.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | VCMT 160404 |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Tipo | PV720 | CB7010 |
Rompitrucioli | GK | SM |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |
Impiego principale | P | P |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |