Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Flangia grezza per mandrino a spirale piana, ⌀ Esterno D: 92mm

Codice art.: 317000 92

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 92 mm
Per ⌀ mandrino 80 mm
Giunto di ⌀ d2 56 mm
⌀ Foro d3 20 mm
Altezza h1 47 mm
Spessore della flangia h2 15 mm
Tipo di prodotto Accessori per mandrini autocentranti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 317000 92
Codice del produttore 017113

Descrizione

Esecuzione:

Getto accurato, non lavorato, sabbiato con abbondante sovrametallo.

Uso:

Fissaggio di mandrini autocentranti con attacco cilindrico a norma DIN 6350 sulle corone dei mandrini DIN 800. La flangia grezza deve essere lavorata e adattata al lato della macchina e del mandrino.

Materiale:

Ghisa grigia.

Per:

Mandrino a tre griffe n. art. 310100; 310500, mandrino a quattro griffe n. art. 312000; 312500 e mandrino combinato autocentrante n. art. 315630.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello