Dispositivo per tornitura morsetti, ⌀ Esterno / Interno: 153/110mm

Codice art.: 315900 153/110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno / Interno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 153 mm
⌀ Interno 110 mm
⌀ Campo regolazione posizione J 50 mm - 115 mm
⌀ Campo regolazione posizione A 150 mm - 215 mm
Peso 1,5 kg
Per ⌀ mandrino autocentrante fino a 250 mm
Per ⌀ mandrini autocentranti 80 mm - 200 mm
Tipo di prodotto Anello per tornitura ganasce

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 315900 153/110
EAN / GTIN 4019208059464
Codice del produttore 220206

Descrizione

Esecuzione:

Nell’involucro si trova un anello con dentatura a spirale che viene azionato mediante un’apposita corona zigrinata. Tale anello comanda in modo continuo 3 griffe reversibili fissate mediante viti a quelle del mandrino. Serrando il mandrino, le griffe del medesimo sono nella stessa condizione e posizione (precarico) che assumono durante il normale impiego.

Esecuzione - immagine:

Griffe di regolazione
Zigrinatura
Alloggiamento con anello elicoidale
Griffe riportate
Vite di sospensione

Uso:

Per tornire i morsetti teneri con presa esterna o interna. Idoneo anche per la rettifica di morsetti temprati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello