Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portautensili per troncatura radiale, HSK-T 63, Per Altezza tagliente H: 32mm

Codice art.: 318842 32

Seleziona la variante e la quantità

Per Altezza tagliente H (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per Altezza tagliente H 32 mm
Adattatore HSK-T 63
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
L1 80 mm
⌀ Esterno D 100 mm
Tipo di prodotto Portautensili per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318842 32
Codice del produttore HA6.AM3.K11.080

Descrizione

Uso:

Per alloggiare lame di troncatura.
Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello