Mandrino portautensili a calettare, sottile, lungo 4°30′ HSK-A 63 A = 120

Codice art.: 308328
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
7 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Descrizione

Esecuzione:

  • Inclinazione esterna 4°30′.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

  • Per punti di difficile accesso.
  • Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210354450.